※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
18715037
品番
3012.282
参考基準価格(税別)¥24,077
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
ハルダーのトップセラーはさらなる改良をしました:TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ ゴム製インサート”自立タイプ”(3202.260)、これはハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
SIMPLEXプラスチックハンマー、TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/ゴム製インサート”自立タイプ”(黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)の組み合わせ。
ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジングは破断に強く出来ています。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。