※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード18715046
品番3013.080
参考基準価格(税別)¥24,491
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。
誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。
ヘッド径60mmと径80mmのモデルは、ハンドルが短いタイプもあります (製品番号3013.062と3013.082)。