※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXハンマー TPEミディアム スーパープラスティック;鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18715150 品番3037.080
参考基準価格(税別)¥27,247 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー 。
誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鋳造製ハウジング。
高品質で、振動を減衰し、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります

材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)2815 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする