※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" TPEソフト;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18715186 品番3012.281
参考基準価格(税別)¥28,481 販売価格(税込) ¥27,159
販売価格(税別)
24,690

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート”stand-up” (3202.2)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEXプラスチックハンマーは、TPEソフト製(青色、打痕がつかない) / ゴム製インサート ”stand-up”の組合せで、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
サイズは、径60mmと径80mmです。

材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート2】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄 質量(g)3255 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 175 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする