※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18715195品番3013.081
参考基準価格(税別)¥28,896販売価格(税込)¥27,390販売価格(税別)
TPEソフト(青色、ソフト、打痕なし)/TPEミディアム(グレー、中硬、色付きなし)の組合せ によるSIMPLEXプラスチックハンマー。
ハンドル保護部が付いた鋳鉄製ハウジングは堅牢で丈夫です。
高品質、振動吸収で手になじむ木製ハンドル形状、二重塗装仕上げのグリップ(汚れに強い)。
すべての部品が交換/組み込み可能となっており、大幅なコストとリソースの削減をもたらします。
径80mm(質量 3,125g ) 。