※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIMPLEXハンマー ソフトメタル;強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18715308 品番3709.080
参考基準価格(税別)¥45,231 販売価格(税込) ¥42,790
販売価格(税別)
38,900

ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。
強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します。
極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。また、スレッジハンマーもあります。
ソフトメタル製インサートは、従来の鉛製ハンマーの置き換えになります。

材質【ハンドル】グラスファイバー製(ゴム・グリップ付)【インサート】ソフトメタル:シルバー、硬、耐熱性、【ハウジング】強化可鍛鋳鉄:黒 質量(g)4290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500 x 170 x 91 寸法(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする