※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3366.0S6 林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715335 3366.0S6 林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715335 3366.0S6 林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 18715335

林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18715335 品番 3366.0S6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,825 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。
高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。
ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。
繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。
径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。

材質【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 質量(g)6500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000 x 205 x 101 寸法(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする