七星科学研究所
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
31
16
24
31
37
コンタクト形状
オス
メス
オス
定格電流(A)
(3本)6/(28本)3
10
5
(3本)6/(28本)3
3
嵌合相手コネクタ
NRW2831PF18
NRW2831PF18
NRW2831PF18
NRW2831PF10
NRW2831PF12
NRW2831PF14
NRW2831PF16
NRW2816PM10
NRW2816PM10UL
NRW2816PM12
NRW2816PM12UL
NRW2816PM14
NRW2816PM14UL
NRW2816PM16
NRW2816PM16UL
NRW2816PM18
NRW2816PM18UL
NRW2816PF10UL
NRW2816PF12UL
NRW2816PF14UL
NRW2816PF16UL
NRW2816PF18UL
NRW2824PM10UL
NRW2824PM12UL
NRW2824PM14UL
NRW2824PM16UL
NRW2824PM18UL
NRW2824PF10
NRW2824PF10UL
NRW2824PF12
NRW2824PF12UL
NRW2824PF14
NRW2824PF14UL
NRW2824PF16
NRW2824PF16UL
NRW2824PF18
NRW2824PF18UL
NRW2831PM10
NRW2831PM12
NRW2831PM14
NRW2831PM16
NRW2831PM18
NRW2837PM10
NRW2837PM12
NRW2837PM14
NRW2837PM16
NRW2837PM18
NRW2837PF10
NRW2837PF12
NRW2837PF14
NRW2837PF16
NRW2837PF18
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18715534
品番
NRW2831ADM18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ
28
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
31
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
(3本)6/(28本)3
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67相当
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NRW2831PF18
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
18
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません