曜日別特売
VTXL-1.5/2BL-2P 組端子台 東洋技研 18716051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数2注文コード18716051品番VTXL-1.5/2BL-2P
参考基準価格(税別)¥518販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
形状1段取付DIN35mm極数2取付ピッチ30全長L(mm)【端子台】11定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レール長さ(mm)40電線むき長さ(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする