※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
極数
4
注文コード
18716069
品番
VTXL-1.5/2BL-4P
参考基準価格(税別)
¥701
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
色
青
取付
DIN35mm
極数
4
取付ピッチ
50
全長L(mm)
【端子台】18
定格絶縁電圧(V)
【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300
端子間ピッチ(mm)
3.5
電線太さ(mm
2
)
【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5
定格通電電流(A)
【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レール長さ(mm)
60
電線むき長さ(mm)
10~11