NR204AD(F)M NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20 七星科学研究所 18716654

NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個極数4コンタクト形状オス注文コード18716654品番NR204AD(F)M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ

シェルサイズ20形状ストレート材質/仕上シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき種類丸型極数4定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNR204PF結線方法はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする