OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の 内装商品
OHSATO(大里)の 補強金具
OHSATO(大里)の サドルバンド
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18718835
品番
90角
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途
垂木などの角材の固定に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2.9
品番
【大里】44-206
径(Φmm)
【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)
仕上
ユニクロめっき
木ねじ径(mm)
3.8(推奨)
注意
※サイズご確認の上、ご使用ください。