合わせ用角バンド(鉄/ユニクロめっき)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18718905 品番50角
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。

用途垂木などの角材の固定に。 材質 厚さ(mm)2.9 品番【大里】44-217 径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨) 仕上ユニクロめっき 木ねじ径(mm)3.8(推奨)
注意
※サイズご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする