【リサイクル】(マキタ)1220 ※お預かり再生(リターン式)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18719359 品番1220【リサイクル】
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。

用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3.5 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※充電時間が純正品の約2倍かかります。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※互換バッテリーはリサイクル対象外です。
※ニカド専用充電器でもご使用いただけます。純正バッテリーの充電時よりも多少熱を持つことがありますが、問題なくお使いいただけます。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする