七星科学研究所
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ ショートプラグ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
極数
12
10
12
15
4
コンタクト形状
メス
オス
メス
定格電流(A)
5
15
5
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18719384
品番
NT5012SPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ
50
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム
種類
丸型
極数
12
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
エポキシ樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
耐油性ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NT5012RF
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません