七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
極数
10
10
12
16
2
20
3
4
5
6
8
定格電流(A)
(3本)10/(7本)5
(3本)10/(7本)5
(3本)10/(9本)5
(3本)10/(13本)5
30
5
20
嵌合相手コネクタ
NWPC4010R、NWPC4010AD16
NWPC4010R、NWPC4010AD16
NWPC4010R、NWPC4010AD16
NWPC4010R、NWPC4010AD12
NWPC4010R、NWPC4010AD14
NWPC4010R、NWPC4010AD18
NWPC4010R、NWPC4010AD20
NWPC4010R、NWPC4010AD23
NWPC4012R、NWPC4012AD23
NWPC4016R、NWPC4016AD23
NWPC402R、NWPC402AD12
NWPC402R、NWPC402AD14
NWPC402R、NWPC402AD16
NWPC402R、NWPC402AD18
NWPC402R、NWPC402AD20
NWPC402R、NWPC402AD23
NWPC4020R、NWPC4020AD23
NWPC403R、NWPC403AD23
NWPC404R、NWPC404AD12
NWPC404R、NWPC404AD14
NWPC404R、NWPC404AD16
NWPC404R、NWPC404AD18
NWPC404R、NWPC404AD20
NWPC404R、NWPC404AD23
NWPC405R、NWPC405AD12
NWPC405R、NWPC405AD14
NWPC405R、NWPC405AD16
NWPC405R、NWPC405AD18
NWPC405R、NWPC405AD20
NWPC405R、NWPC405AD23
NWPC406R、NWPC406AD12
NWPC406R、NWPC406AD14
NWPC406R、NWPC406AD16
NWPC406R、NWPC406AD18
NWPC406R、NWPC406AD20
NWPC406R、NWPC406AD23
NWPC408R、NWPC408AD12
NWPC408R、NWPC408AD14
NWPC408R、NWPC408AD16
NWPC408R、NWPC408AD18
NWPC408R、NWPC408AD20
NWPC408R、NWPC408AD23
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18720468
品番
NWPC4010P16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
40
極数
10
定格電流(A)
(3本)10/(7本)5
嵌合相手コネクタ
NWPC4010R、NWPC4010AD16
ケーブルパッキン記号
16
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません