曜日別特売

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
極数6
定格電流(A)20
嵌合相手コネクタNWPC406R、NWPC406AD14
NWPC406R、NWPC406AD14
NWPC406R、NWPC406AD12
NWPC406R、NWPC406AD16
NWPC406R、NWPC406AD18
NWPC406R、NWPC406AD20
NWPC406R、NWPC406AD23
NWPC4010R、NWPC4010AD12
NWPC4010R、NWPC4010AD14
NWPC4010R、NWPC4010AD16
NWPC4010R、NWPC4010AD18
NWPC4010R、NWPC4010AD20
NWPC4010R、NWPC4010AD23
NWPC4012R、NWPC4012AD23
NWPC4016R、NWPC4016AD23
NWPC402R、NWPC402AD12
NWPC402R、NWPC402AD14
NWPC402R、NWPC402AD16
NWPC402R、NWPC402AD18
NWPC402R、NWPC402AD20
NWPC402R、NWPC402AD23
NWPC4020R、NWPC4020AD23
NWPC403R、NWPC403AD23
NWPC404R、NWPC404AD12
NWPC404R、NWPC404AD14
NWPC404R、NWPC404AD16
NWPC404R、NWPC404AD18
NWPC404R、NWPC404AD20
NWPC404R、NWPC404AD23
NWPC405R、NWPC405AD12
NWPC405R、NWPC405AD14
NWPC405R、NWPC405AD16
NWPC405R、NWPC405AD18
NWPC405R、NWPC405AD20
NWPC405R、NWPC405AD23
NWPC408R、NWPC408AD12
NWPC408R、NWPC408AD14
NWPC408R、NWPC408AD16
NWPC408R、NWPC408AD18
NWPC408R、NWPC408AD20
NWPC408R、NWPC408AD23
内容量1個注文コード18720739品番NWPC406P14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ40極数6定格電流(A)20嵌合相手コネクタNWPC406R、NWPC406AD14ケーブルパッキン記号14形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする