曜日別特売

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数5
定格電流(A)20
嵌合相手コネクタNWPC445RF、NWPC445ADF23
NWPC445RF、NWPC445ADF23
NWPC445RF、NWPC445ADF12
NWPC445RF、NWPC445ADF14
NWPC445RF、NWPC445ADF16
NWPC445RF、NWPC445ADF18
NWPC445RF、NWPC445ADF20
NWPC4410RF、NWPC4410ADF14
NWPC4410RF、NWPC4410ADF16
NWPC4410RF、NWPC4410ADF18
NWPC4410RF、NWPC4410ADF20
NWPC4410RF、NWPC4410ADF23
NWPC4412RF、NWPC4412ADF12
NWPC4412RF、NWPC4412ADF14
NWPC4412RF、NWPC4412ADF16
NWPC4412RF、NWPC4412ADF18
NWPC4412RF、NWPC4412ADF20
NWPC4412RF、NWPC4412ADF23
NWPC4416RF、NWPC4416ADF23
NWPC442RF、NWPC442ADF12
NWPC442RF、NWPC442ADF14
NWPC442RF、NWPC442ADF16
NWPC442RF、NWPC442ADF18
NWPC442RF、NWPC442ADF20
NWPC442RF、NWPC442ADF23
NWPC4420RF、NWPC4420ADF12
NWPC4420RF、NWPC4420ADF14
NWPC4420RF、NWPC4420ADF16
NWPC4420RF、NWPC4420ADF18
NWPC4420RF、NWPC4420ADF20
NWPC4420RF、NWPC4420ADF23
NWPC443RF、NWPC443ADF12
NWPC443RF、NWPC443ADF14
NWPC443RF、NWPC443ADF16
NWPC443RF、NWPC443ADF18
NWPC443RF、NWPC443ADF20
NWPC443RF、NWPC443ADF23
NWPC444RF、NWPC444ADF12
NWPC444RF、NWPC444ADF14
NWPC444RF、NWPC444ADF16
NWPC444RF、NWPC444ADF18
NWPC444RF、NWPC444ADF20
NWPC444RF、NWPC444ADF23
NWPC446RF、NWPC446ADF12
NWPC446RF、NWPC446ADF14
NWPC446RF、NWPC446ADF16
NWPC446RF、NWPC446ADF18
NWPC446RF、NWPC446ADF20
NWPC446RF、NWPC446ADF23
NWPC448RF、NWPC448ADF12
NWPC448RF、NWPC448ADF14
NWPC448RF、NWPC448ADF16
NWPC448RF、NWPC448ADF18
NWPC448RF、NWPC448ADF20
NWPC448RF、NWPC448ADF23
内容量1個注文コード18721256品番NWPC445PM23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ44形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数5定格電圧(V)250定格電流(A)20材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNWPC445RF、NWPC445ADF23結線方法はんだケーブルパッキン記号23
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする