曜日別特売
PMXT2050M-1 ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ エニダイン 18721298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個取付ねじサイズM64×2.0ストローク(mm)50注文コード18721298品番PMXT2050M-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

固定型のスタンダードです。
調整が不必要な場合に最適です。
ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。

ストローク(mm)50全長(mm)243最大吸収エネルギー(J)1865最大衝撃力(N[kgf])60500最大推進力(N[kgf])17800材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式取付ねじサイズM64×2.0オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)3.57最小衝突速度(m/s)0.46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする