NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
極数1
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
嵌合相手コネクタNWPC5010R、NWPC5010AD22
NWPC5010R、NWPC5010AD22
NWPC5010R、NWPC5010AD16
NWPC5010R、NWPC5010AD18
NWPC5010R、NWPC5010AD20
NWPC5010R、NWPC5010AD24
NWPC5010R、NWPC5010AD27
NWPC5015R、NWPC5015AD16
NWPC5015R、NWPC5015AD18
NWPC5015R、NWPC5015AD20
NWPC5015R、NWPC5015AD22
NWPC5015R、NWPC5015AD24
NWPC5015R、NWPC5015AD27
NWPC502R、NWPC502AD16
NWPC502R、NWPC502AD18
NWPC502R、NWPC502AD20
NWPC502R、NWPC502AD24
NWPC502R、NWPC502AD27
NWPC5025R、NWPC5025AD16
NWPC5025R、NWPC5025AD18
NWPC5025R、NWPC5025AD20
NWPC5025R、NWPC5025AD22
NWPC5025R、NWPC5025AD24
NWPC5025R、NWPC5025AD27
NWPC503R、NWPC503AD16
NWPC503R、NWPC503AD18
NWPC503R、NWPC503AD20
NWPC503R、NWPC503AD22
NWPC503R、NWPC503AD24
NWPC503R、NWPC503AD27
NWPC504R、NWPC504AD16
NWPC504R、NWPC504AD18
NWPC504R、NWPC504AD20
NWPC504R、NWPC504AD22
NWPC504R、NWPC504AD24
NWPC504R、NWPC504AD27
NWPC508R、NWPC508AD16
NWPC508R、NWPC508AD18
NWPC508R、NWPC508AD20
NWPC508R、NWPC508AD22
NWPC508R、NWPC508AD24
NWPC508R、NWPC508AD27
内容量1個注文コード18721414品番NWPC5010P22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数1定格電圧(V)250定格電流(A)20材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNWPC5010R、NWPC5010AD22結線方法はんだケーブルパッキン記号22
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする