曜日別特売
ECOS25MC-1 ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダイン 18721508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個取付ねじサイズM14×1.5ストローク(mm)12.7最大吸収エネルギー(J)20注文コード18721508品番ECOS25MC-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。

ストローク(mm)12.7全長(mm)82.7材質(本体)アルミニウム合金質量(g)44構造固定式最大吸収エネルギー(J)20最大衝撃力(N[kgf])2800最大推進力(N[kgf])890復帰用スプリング(N[kgf])(伸長)4.5、(圧縮)11.0取付ねじサイズM14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)37400最大衝突速度(m/s)3.6最小衝突速度(m/s)0.48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする