商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18721915品番DSN2338-BK-F
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)
[型番:DSN23038]
【保冷保温ペットボトルポケット付き】DEVICE フロントダブルポケット ナイロン ショルダーバッグ
【デザイン】
メッシュポケットがある出し入れに便利なショルダーバッグ♪
ポケットがたくさんあるのでスマートフォン、パスケース、イヤホンなど収納するのに優れています。
ブラックに映えるキャメルのレザーブランドロゴがアクセントに!
ユニセックスでお使い頂け、お買い物や旅行だけでなくアウトドアグッズとしてや、
キャンプやフェス、ライブなど様々なシーンで活躍します!
【スペック】
メイン収納の本体ZIPはダブルファスナー式で口が大きくがばっと開き、
マチもあるので中身が見やすく、荷物の出し入れが楽ちん♪
A4サイズも入る大容量!!
片側サイドのポケットには500mlのペットボトルが入る保冷保温機能付きのペットボトルホルダー搭載で
冬は温かく、夏は冷たく飲み物を収納できます♪
内部にキーホルダーが付いているので、なくしやすい鍵などを取り付ける事が可能!
ショルダーは調節出来ますので、好みの長さに変更してお使い頂けます!