商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18721940品番GSP100-BENA-F
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099販売価格(税別)
[型番:GSP1000]
スペック
長さ調節が可能なワイドタイプのストラップなので
おしゃれだけでなく肩が疲れにくく持ちやすいのもポイント!!
ーーーーーーーーーーーーーーー
ショルダーベルト長さ:最短 約68cm ~ 最長 約120cm (金具、接続金具含む)
幅:約5cm
重量:約130g
素材:ポリエステル
ーーーーーーーーーーーーーーー
デザイン
~いつものバッグをちょっとアレンジ~
お持ちのバッグにカスタムするだけで、いつものバッグのイメージが一気に変わる!
カラフル&シンプルなバイカラーのストラップなので、どんなバッグとも相性◎