カスタム可能!! 付け替え バイカラー ショルダーストラップ スマホ ストラップ キーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18721967 品番GSP100-GYBK-F
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

[型番:GSP1000]
スペック
長さ調節が可能なワイドタイプのストラップなので
おしゃれだけでなく肩が疲れにくく持ちやすいのもポイント!!
ーーーーーーーーーーーーーーー
ショルダーベルト長さ:最短 約68cm 〜 最長 約120cm (金具、接続金具含む)
幅:約5cm
重量:約130g
素材:ポリエステル
ーーーーーーーーーーーーーーー
デザイン
〜いつものバッグをちょっとアレンジ〜
お持ちのバッグにカスタムするだけで、いつものバッグのイメージが一気に変わる!
カラフル&シンプルなバイカラーのストラップなので、どんなバッグとも相性◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする