※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
エアモータ単体/VFシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
出力(kW)
6.60
0.76
0.91
1.71
2.09
4.24
6.60
タイプ
フランジ型
フェース型
フランジ型
ベース型
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726015
品番
VF75-UFD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
出力(kW)
6.60
タイプ
フランジ型
回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
GD2(kg・m
2
)
0.18960
空気消費量(m
3
/min)
9.0
回転方向
両回転
トルク(N・m)
45.00
モーター容量(kW)
75
出力軸許容ラジアル荷重(N)
1.86
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.49
起動トルク(N・m)
54.0
停止トルク(N・m)
76.5
関連資料:
VF75-UFD1 (0.2MB)