※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三栄精機製作所
減速機付エアモータ/VF低減速比シリーズ(ベース)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
出力(kW)
1.62
0.72
0.78
0.87
1.62
1.99
4.03
6.27
減速比
8
4
6
8
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18726557
品番
VF20U-G2H8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.62
減速比
8
枠番
2
タイプ
ベース型
回転数(min
-1
[r.p.m])
297
GD2(kg・m
2
)
0.014277
回転方向
両回転
空気消費量(m
3
/min)
2.1
トルク(N・m)
52.30
モーター容量(kW)
20
出力軸許容ラジアル荷重(N)
2.0
出力軸許容スラスト荷重(N)
0.4
起動トルク(N・m)
62.8
停止トルク(N・m)
88.9
関連資料:
VF20U-G2H8B(0.1MB)