七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
1
1
2
3
4
8
定格電流(A)
20
20
15
80
(4本)15/(21本)5
50
25
嵌合相手コネクタ
NWPC5410PM20
NWPC5410PM20
NWPC5410PM20
NWPC5410PM16
NWPC5410PM18
NWPC5410PM22
NWPC5410PM24
NWPC5410PM27
NWPC5415PM16
NWPC5415PM18
NWPC5415PM20
NWPC5415PM22
NWPC5415PM24
NWPC5415PM27
NWPC542PM16
NWPC542PM18
NWPC542PM20
NWPC542PM22
NWPC542PM24
NWPC542PM27
NWPC5425PM16
NWPC5425PM18
NWPC5425PM20
NWPC5425PM22
NWPC5425PM24
NWPC5425PM27
NWPC543PM16
NWPC543PM18
NWPC543PM20
NWPC543PM22
NWPC543PM24
NWPC543PM27
NWPC544PM16
NWPC544PM18
NWPC544PM20
NWPC544PM22
NWPC544PM24
NWPC544PM27
NWPC548PM16
NWPC548PM18
NWPC548PM20
NWPC548PM22
NWPC548PM24
NWPC548PM27
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18727915
品番
NWPC5410ADF20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
54
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
1
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC5410PM20
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
20
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません