NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数8
定格電流(A)25
嵌合相手コネクタNWPC548PM22
NWPC548PM22
NWPC548PM16
NWPC548PM18
NWPC548PM20
NWPC548PM24
NWPC548PM27
NWPC5410PM16
NWPC5410PM18
NWPC5410PM20
NWPC5410PM22
NWPC5410PM24
NWPC5410PM27
NWPC5415PM16
NWPC5415PM18
NWPC5415PM20
NWPC5415PM22
NWPC5415PM24
NWPC5415PM27
NWPC542PM16
NWPC542PM18
NWPC542PM20
NWPC542PM22
NWPC542PM24
NWPC542PM27
NWPC5425PM16
NWPC5425PM18
NWPC5425PM20
NWPC5425PM22
NWPC5425PM24
NWPC5425PM27
NWPC543PM16
NWPC543PM18
NWPC543PM20
NWPC543PM22
NWPC543PM24
NWPC543PM27
NWPC544PM16
NWPC544PM18
NWPC544PM20
NWPC544PM22
NWPC544PM24
NWPC544PM27
内容量1個注文コード18728283品番NWPC548ADF22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数8定格電圧(V)250定格電流(A)25材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNWPC548PM22結線方法はんだケーブルパッキン記号22
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする