Cのちから

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード18728316 品番C-020
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水質改善・塩素除去剤。ビタミンCのちからで水道水の塩素を除去。水道水は、菌汚染防止の為塩素で殺菌しています。ところが、からだには塩素はない方がいいとされています。Cのちからは、残留塩素を分解してH2Oと微量の(しお)に変え、残ったビタミンはやさしいなめらかなお水を作りだします。

用途お風呂や、野菜洗いの水に。 成分食品用ビタミンC、その他食品に使用される成分 材質ボタン、キャップ、フィルム:プラ、缶:アルミ 外形寸法(mm)45×45×180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光をさけ幼児の手の届かない場所に保管してください。
※きめられた用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

Cのちから
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18728316
2021-10-04
用途:
緊急時の水道水の飲み水
その他業種

塩素以外のモノもさらに頑張って下さい。
購入させて頂きます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする