※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2510-BK WORKS HOMME PUグローブ ユニワールド 18728456 2510-BK WORKS HOMME PUグローブ ユニワールド 18728456 2510-BK WORKS HOMME PUグローブ ユニワールド 18728456 2510-BK WORKS HOMME PUグローブ ユニワールド 18728456

WORKS HOMME PUグローブ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18728456 品番2510-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥708
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

甲部はのびのび速乾素材を使用!親指の付け根はゴロつきのないフラット縫製!

サイズLL 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング トラスコ品番819-0486 材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル ブラック 質量(g)62 入数(双)1 機能速乾 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18728422
2023-09-25
用途:
作業全般
714パーキング 様 (サービス業)

フィットパフォーマンストパフォーマンス的には十分。

対象商品:
18728404
2022-05-16
用途:
屋外作業時のメモ記録
瀬倉電気管理事務所 様 (サービス業)

屋外作業で記録用紙記載に使用しています。柔らかく使用感も良く重宝しています。

対象商品:
18728413
2021-08-04
用途:
手作業全般

PU手袋としては安価で使いやすいと思います。しかし、マジックテープ周辺の縫製が弱いのか、そこを持って着脱をしているとほつれてきます。
耐久性としては一般のPU手袋と同等ですね。ピッタリサイズだと中の縫製が当たって痛い時がありますので、ワンサイズ大きいのを使用した方がいいかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
18728447
2021-06-08
用途:
軽作業
株式会社ライフサポート 様 (その他業種)

少し硬めです。もう少し柔軟性があれは良い商品です。

対象商品:
18728413
2020-05-16
用途:
弱電工事
運輸・通信業

値段的に使い捨てで購入したがやはり何度か洗濯し使いまわしをしている
弱点はマジックテープの付根が切れてくる。ここが強化されればコストパフォーマンスは
最高です

2020-07-14
用途:
車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

3つ購入しました。どれも着脱はしやすいですが、縫製が弱く、あちこち破れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする