曜日別特売

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC60

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
極数1
コンタクト形状オス
定格電流(A)15
嵌合相手コネクタNWPC6015P33
NWPC6015P33
NWPC6015P22
NWPC6015P24
NWPC6015P26
NWPC6015P28
NWPC6015P31
NWPC6015P35
NWPC6015P37
NWPC6010PM22
NWPC6010PM24
NWPC6010PM26
NWPC6010PM28
NWPC6010PM31
NWPC6010PM33
NWPC6010PM35
NWPC6010PM37
NWPC6010P22
NWPC6010P24
NWPC6010P26
NWPC6010P28
NWPC6010P31
NWPC6010P33
NWPC6010P35
NWPC6010P37
NWPC6015PM22
NWPC6015PM24
NWPC6015PM26
NWPC6015PM28
NWPC6015PM31
NWPC6015PM33
NWPC6015PM35
NWPC6015PM37
NWPC6030PM22
NWPC6030PM24
NWPC6030PM26
NWPC6030PM28
NWPC6030PM31
NWPC6030PM33
NWPC6030PM35
NWPC6030PM37
NWPC6032PM22
NWPC6032PM24
NWPC6032PM26
NWPC6032PM28
NWPC6032PM31
NWPC6032PM33
NWPC6032PM35
NWPC6032PM37
NWPC6032P22
NWPC6032P24
NWPC6032P26
NWPC6032P28
NWPC6032P31
NWPC6032P33
NWPC6032P35
NWPC6032P37
内容量1個注文コード18728606品番NWPC6015AD33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数1定格電圧(V)250定格電流(A)15材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNWPC6015P33結線方法はんだケーブルパッキン記号33
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする