2730 WORKS HOMME ハイブリット マグナム ユニワールド 18728763 2730 WORKS HOMME ハイブリット マグナム ユニワールド 18728763 2730 WORKS HOMME ハイブリット マグナム ユニワールド 18728763 2730 WORKS HOMME ハイブリット マグナム ユニワールド 18728763 2730 WORKS HOMME ハイブリット マグナム ユニワールド 18728763 2730 WORKS HOMME ハイブリット マグナム ユニワールド 18728763

WORKS HOMME ハイブリット マグナム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18728763 品番 2730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

手の平はA級豚革使用!手の甲はニューファイバーを採用し物をつかんだ時の手の甲のツッパリ感はゼロ!しっかり丈夫な当付き。

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質手の平部分/豚革、手の甲部分/ポリエステル ブラウン 機能通気性・耐久性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1 用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング トラスコ品番819-0563
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする