ユニワールド
ユニワールドの 革手袋
ユニワールドの 人工皮革手袋
WORKS HOMME 人工皮革手袋 ファイバークレスト MG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18728876
品番
3760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
通気性に優れ柔らかく指先までフィット!豚革でしっかりガード!
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステル
色
ブラック
機能
通気性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
質量(g)
87
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。