※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13Gニトリル背抜き ニトビート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5双) 注文コード 18729515 品番 3640-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)8.25 手のひらまわり(cm)16.5 材質表/ニトリルゴム、裏/ポリエステル ホワイト 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐摩耗性 入数(双)5 用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18729497
2024-01-02
用途:
自動車整備
その他業種

ニトリルはフィット感や指先感覚、耐油性などの面で機械整備に最適☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする