曜日別特売
5510 WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールド 18729698

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

5510 WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールド 18729698
5510 WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールド 18729698
5510 WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールド 18729698

WORKS HOMME 安全手袋ニトリル

(16件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード18729698品番5510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。

用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集サイズM全長(cm)24中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9.25手のひらまわり(cm)18.5材質手の甲部分/高強度ポリエチレン糸・ナイロン・ポリウレタン、手の平部/ニトリルゴムヴァイオレットゲージ数13規格EN388(2016):4342X耐摩耗性4耐切創性3耐引裂き性4耐突刺し性2機能耐切創、耐突刺、耐引裂、耐油、柔軟性、耐摩耗入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1872969855101872965555005510 WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールド 18729655WORKS HOMME 安全手袋ニトリルユニワールド1双
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729673
2025-01-06
用途: 漁業で
農・林・水産業

他メーカー色々使いましたがやはりこのグリップ力にはかないません!廃番にしないでください。

対象商品 : 18729655
2024-07-02
用途: 機械メンテナンス

簡単に装着できて使いやすいです。金額もリーズナブルでOK

対象商品 : 18729707
2022-09-24
用途: 建築現場での切創手袋として使用
オカケン

発泡材を加工の際使用しています。
手とのフィット感は良いかと思います。
摩擦に弱いかと思うので、耐久性がもっとあると
良いかと思います。

対象商品 : 18729655
2022-04-28
用途: 金属缶や塗装板の切断作業等
教育・研究機関

これまでケプラー製の耐切創手袋を使用していましたが、細かい作業がやりにくく作業性が悪くて困っていました。その点、本製品は値段も安価で大変使いやすく、もっと早く使っていればよかったと思います。

対象商品 : 18729646
2021-07-13
用途: 分別作業など
株式会社住宅資材センターその他業種

着け心地や硬さなどいろいろ検討してこの商品にしました。
耐久性は作業内容にもよりますが低いとまでは言いませんがあまり高くはない気がします。

対象商品 : 18729664
2020-06-03
用途: 清掃作業で割れた瓶の処理に使用
サービス業

時々割れた瓶の処理をします。先日割れたワインの瓶2本を軍手で処理しましたが、家に帰って指先に違和感があったので、ルーペで見ると、細かなガラスが刺さっていました。前にもそのようなことがあったので、この手袋を即購入しました。まだ使う機会がありませんが、購入したことですごく安心感があります。

対象商品 : 18729664
2020-07-24
用途: 自宅庭園芸作業用に購入しましたが
運輸・通信業

自宅庭園芸作業用に購入しましたがマキタ生垣バリカンで指が怪我しないレベルなんでしょうか。作業はし易い薄さでゴム系なのでハンドリングは良好です。

対象商品 : 18729673
2019-11-19
用途: 廃棄物の処理
金融・保険業

薄手で、手の動きに障害無く、尖ったガラス片を処理する際も、手に刺さることなく、安心して作業ができます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする