七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
極数
8
2
3
4
5
6
7
8
定格電流(A)
5
10
5
定格電圧(V)
250
125
250
嵌合相手コネクタ
NWPC258R、NWPC258AD
NWPC252RF、NWPC252ADF
NWPC252R、NWPC252AD
NWPC253RF、NWPC253ADF
NWPC253R、NWPC253AD
NWPC254RF、NWPC254ADF
NWPC254R、NWPC254AD
NWPC255RF、NWPC255ADF
NWPC255R、NWPC255AD
NWPC256RF、NWPC256ADF
NWPC256R、NWPC256AD
NWPC257RF、NWPC257ADF
NWPC257R、NWPC257AD
NWPC258R、NWPC258AD
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18729936
品番
NWPC258GP1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
25
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
極数
8
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
NWPC258R、NWPC258AD
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません