- スプレーガン 吸上式 本体のみ モノタロウ 18730505 - スプレーガン 吸上式 本体のみ モノタロウ 18730505 - スプレーガン 吸上式 本体のみ モノタロウ 18730505

スプレーガン 吸上式 本体のみ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18730505 品番-
在庫数量:残り69点
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸上式スプレーガンの本体のみです。

塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)約130 パターン開き(mm)180 用途木工・家具塗装、金属塗装 セット内容ガン、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)390 供給方式吸上げ式 塗料噴出量(mL/min)約180 吹付空気圧力(MPa)0.3〜0.35 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※最高使用圧力以上(0.68MPa)での使用は絶対しないでください
※人や生き物に向けてスプレーしないでください
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18730505
2022-07-21
用途:
塗装作業に使用(本体が悪くなったので交換するために購入)

調整用ニードルの先端部位がバリ多く調整できません。
現在ニードルのみ古いものと交換して使っています。
品質向上を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
お届け時に不良がございました際は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
18730505
2021-10-28
用途:
離型剤噴霧用に使用。

塗装用と云えなくもないが、金型へ離型剤を吹き付けるスプレーガンとして使用する。
特に防錆剤が入っているわけではない離型剤水溶液を使用する為、詰まりや固着が起きやすく、ニードルの摩耗も起きるので、補修用に準備。

塗装用の微細化ノズルである必要は無いので、こうした機種のほうが好コスパでたすかる。

3人が参考にしています
対象商品:
18730505
2019-07-10
用途:
下回りの塗装

モデルチェンジ?したようです。今のところ予備使用待ちで使用していませんが、前モデルにでる塗料が止まらなくなる不具合が改善されていることに期待します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする