1000ml 塗料カップ 吸上式 モノタロウ 18730548 1000ml 塗料カップ 吸上式 モノタロウ 18730548

塗料カップ 吸上式

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18730548 品番 1000ml
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗料カップ(吸上式)のみです。

取付ネジ径G1/4(メネジ) カップ容量(mL)1000 用途吸上げ式スプレーガン用 材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金 質量(g)268 塗料供給方式吸上げ式
注意
※塗料を入れた状態で必要以上に傾ける、振る等はお止め下さい
※中の塗料が漏れる可能性が有ります
※製品色は画像と実物が異なることがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
塗装
建設業・工事業

口金のサイズを表記してもらいたいですね。サイズを確認するのに時間がかかります。

2024-07-15
用途:
防錆材塗布
製造業

納品も早く、値段も安くて大変助かりました。次回も利用したと思います。

対象商品:
18730539
2023-10-10
用途:
塗装

某メーカーの物より安く購入出来て助かります。
パッキンが時々取れてしまい、少々わずらわしさはありますが、付ければいいだけなので
問題はありません。

対象商品:
18730548
2023-02-06
用途:
弊社ゴム製品の製造を行っておりますが整形後の艶出しなどにシリコーンの吹き付けです。
倉田護謨工業株式会社 様

1000mlが欲しかったです。ガンが中々壊れませんが、カップは下部の破損が顕著です。
また購入したいです

1人が参考にしています
対象商品:
18730539
2022-09-04
用途:
塗装作業
株式会社 広金 様 (運輸・通信業)

大手塗装用具メーカーの吸い上げ式スプレーガンのカップと取り付け部の互換性がある。
価格も安く特に問題無く使用できた。

対象商品:
18730548
2021-06-11
用途:
ゴム系ボンドの吹付作業
タイラ建装 様 (製造業)

溶剤が多く入るので 継ぎ足し作業が少なくて済むのが良い。

対象商品:
18730539
2021-05-08
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
有限会社神光電機 様

狭範囲塗装するので、軽くて使いやすい。
シンナーで、洗浄するにもシンナーの量が、少なくてよい。

対象商品:
18730548
2022-10-08
用途:
塗装
運輸・通信業

蓋とカップの間にある白色のパッキンが、外れやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする