J-050-L トワロン×あしたのジョー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 18730636

J-050-L トワロン×あしたのジョー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 18730636 J-050-L トワロン×あしたのジョー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 18730636 J-050-L トワロン×あしたのジョー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 18730636 J-050-L トワロン×あしたのジョー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 18730636

トワロン×あしたのジョー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18730636 品番J-050-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。
嫌な臭いを抑える防臭加工を施しています。指、手のひらのスベリ止め加工でグリップ性に優れています。
ボクシンググローブに見立て手袋のカラーをレッドにし、マーキングも主人公・矢吹丈を模したものにしています。

レッド サイズL 全長(cm)25 用途農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など 材質天然ゴム(裏メリヤス)、綿 厚さ(mm)約1.3 入数(双)1 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)21.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18730636 J-050-L 09516525 No.151 トワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) トワロン トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18730645
2022-03-15
用途:
清掃作業時に使用
不動産業

業務用に写真を取るのですが、赤で目立つため、大変いいです。

いくつかゴム手袋を買いましたが、肌ざわりも良いですし、あしたのジョーのカードもついてくるため、袋を開けるのが楽しみになりました。

追加で、1ケース頼みました。

対象商品:
18730645
2021-01-09
用途:
洗車時に使用。
その他業種

裏付きのため、冬の洗車時でも冷たさをあまり感じず、作業出来ました。

対象商品:
18730645
2021-02-15
用途:
農作業
建設業・工事業

色がいいので購入しました、使用感は、他社のとそう変わりませんでした

対象商品:
18730645
2019-09-09
用途:
打切工事
建設業・工事業

他人の人とかぶりたくないからいろんなカラー増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする