エアチャック 平行角型 CH10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18730663 品番 CH10L-B
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。

シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動 用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。 質量(g)140、(ツメ/片側:40) 把握能力26.4N(エア圧0.5MPa時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50〜44×30×50 爪長さ(mm)(最大)20 開き幅(mm)6 エア圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 周囲温度(℃)5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする