NKE
NKEの ロータリアクチュエータ/エアチャック
NKEの エアチャック
NKEの 平行開閉形
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18730679
品番
CH10-B
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
シリンダー径(Φmm)
12
作動方式
複動
用途
物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
質量(g)
300、(ツメ/片側:60)
把握能力
32.4N(エア圧0.5MPa時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76〜56×38×55
爪長さ(mm)
(最大)30
開き幅(mm)
20
エア圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
周囲温度(℃)
5〜60