NKE
NKEの ロータリアクチュエータ/エアチャック
NKEの エアチャック
NKEの 平行開閉形
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18730697
品番
CH10Y-B
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
シリンダー径(Φmm)
20
作動方式
複動
用途
物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
質量(g)
1100、(ツメ/片側:350)
把握能力
105N(エア圧0.5MPa時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140〜100×52×80
爪長さ(mm)
(最大)90
開き幅(mm)
40
エア圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
周囲温度(℃)
5〜60