NKE
NKEの ロータリアクチュエータ/エアチャック
NKEの エアチャック
NKEの 平行開閉形
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18730724
品番
CHP233-B-30
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。
ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
シリンダー径(Φmm)
16
作動方式
複動
用途
物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
質量(g)
500、(ツメ/片側:200)
把握能力
103N(エア圧0.5MPa時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108〜78×50×58
爪長さ(mm)
(最大)75
開き幅(mm)
30
エア圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
周囲温度(℃)
5〜60