NKE
NKEの ロータリアクチュエータ/エアチャック
NKEの エアチャック
NKEの 平行開閉形
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18730767
品番
CHP304A-50
参考基準価格(税別)
¥103,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
シリンダー径(Φmm)
20
作動方式
複動
用途
物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
質量(g)
1650、(ツメ/片側:800)
把握能力
291N(エア圧0.5MPa時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×62×57
爪長さ(mm)
(最大)100
開き幅(mm)
50
エア圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
周囲温度(℃)
5〜60