NKE
NKEの ロータリアクチュエータ/エアチャック
NKEの エアチャック
NKEの 平行開閉形
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18730776
品番
CHP306A-60
参考基準価格(税別)
¥117,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
シリンダー径(Φmm)
30
作動方式
複動
用途
物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。
質量(g)
3600、(ツメ/片側:1000)
把握能力
672N(エア圧0.5MPa時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×86×68
爪長さ(mm)
(最大)120
開き幅(mm)
60
エア圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
周囲温度(℃)
5〜60