ZGD1S50 AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass Link 18730855

AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18730855 品番ZGD1S50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。

定格電力(W)35 色温度(K)5000 保証期間購入より1年間 バルブ種類D1S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18730864
2019-08-02
用途:
純正HIDの交換
教育・研究機関

純白の光、光量は120%アップの説明どおり、ヘッドライトがとても明るく見やすくなりました。

対象商品:
18730864
2019-01-12
用途:
純正交換用

20%光量アップを期待して取り付けましたが
全然明るくなかったです。
6000Kですが数々のHIDの中では視認性が一番悪かったです。
実際何ルーメンでているのか?
メーカーの仕様にもルーメン数が表示されていない
1日でイヤになり取り外しました。
次回はベロフかフィリップスの5000Kにしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする