曜日別特売
ZGD1SH6 AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass Link 18730864

AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S

(2件のレビュー)
内容量1セット注文コード18730864品番ZGD1SH6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。車検対応仕様。

定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D1S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18730864
2019-08-02
用途: 純正HIDの交換
教育・研究機関

純白の光、光量は120%アップの説明どおり、ヘッドライトがとても明るく見やすくなりました。

対象商品 : 18730864
2019-01-12
用途: 純正交換用

20%光量アップを期待して取り付けましたが
全然明るくなかったです。
6000Kですが数々のHIDの中では視認性が一番悪かったです。
実際何ルーメンでているのか?
メーカーの仕様にもルーメン数が表示されていない
1日でイヤになり取り外しました。
次回はベロフかフィリップスの5000Kにしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする