付属品本体クランプ(スタンド付属)取付可能厚50mmまで、専用ACアダプター
寸法(mm)セード幅297×62・高340・全長331
材質/仕上アルミ/アクリル/ステンレス
質量(kg)1.2
消費電力(W)5
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)102
色温度(K)5000
取付け方法ベースタイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)20.4
LED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
点灯方法0→100%→25%→0
直下照度(Lx)807
演色指数(Ra)70
電球の種類LED