ZM-100SL ゼットライト LED リベルラ 山田照明 18734555

ゼットライト LED リベルラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18734555 品番ZM-100SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄さ5.4mmの灯体でスタイリッシュ。LED光源で省エネ・長寿命なデスクスタンド。
LEDのクリアな光は、ほとんど熱も持たないので快適。
面発光の灯体をはずしても使用可能。
セードのみを簡単に取り外せ、厚さ50mmまでのところに留めつけることができます。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。
独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。
白熱灯40W相当の明るさ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、
高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。

付属品本体クランプ(スタンド付属)取付可能厚50mmまで、専用ACアダプター 寸法(mm)セード幅297×62・高340・全長331 材質/仕上アルミ/アクリル/ステンレス 質量(kg)1.2 消費電力(W)5 コード長さ(m)1.8 全光束(Lm)102 色温度(K)5000 取付け方法ベースタイプ エネルギー消費効率(Lm/W)20.4 LED一体型 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 調光方式ソフトスタート調光 点灯方法0→100%→25%→0 直下照度(Lx)807 演色指数(Ra)70 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする