キャスターバック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18734607 品番B-701
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

工具など、重たい荷物の持ち運びを楽にするキャスターバッグ。
2層構造で工具と書類等を分けて収納できます。
機内持ち込みサイズのため、短期出張用のバッグとしても便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)445×200×335 ブラック 付属品ショルダーベルト、レインカバー 質量(kg)3.2 材質(本体)ポリエステル 容量(L)21 耐荷重(kg)10 外寸法・幅(mm)445 外寸法・高さ(mm)335 外寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・奥行(mm)150 有効内寸法・高さ(mm)320 有効内寸法・幅(mm)430

商品説明動画

B-701 キャスターバッグ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18734607
2018-07-10
用途:
サービスエンジニアの業務で工具等を持ち運ぶのに使う

使いやすい。
キャスターもついているので、手がふさがらなくて助かっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする